※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TPMR-SF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
材質
ST10P
AC820P
AC830P
ST10P
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41341072
品番
TPMR160308N-SF ST10P
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
0.8
材質
ST10P
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります