※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TPMR-SF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
AC830P
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
41341063
品番
TPMR160308N-SF AC830P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
0.8
材質
AC830P
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります