ロックアウト工具

ロックアウト工具 - NOGUCHI
(3件のレビュー)

シマノ用フリー抜き

長さ(mm)230幅(mm)50高さ(mm)55材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337956YC-126-2A
2,020
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16337956
2022-04-15
用途: 自転車の整備時
ベストテック株式会社

ソケット部が固定されており、ガイドピンも有るので使い易かったです。

対象商品 : 16337956
2020-10-08
用途: 自転車のスプロケット外し
自動車・二輪車・自転車関連業

これまではモンキーレンチで回していましたが、ズレてしまい、作業が不安定でした(私の技術不足もありますが)。やはり一体型の方が安心です。自分でメンテする人には絶対におすすめです。

対象商品 : 16337956
2020-05-04
用途: 固くて外せなかったスプロケット
建設業・工事業

これまでモンキーレンチで回すタイプを使っていたのですが、固くてびくともしないスプロケットのためにこのタイプを購入しました。しっかり力がかけられます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする