レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー - GOAL(ゴール)
用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43内容量1個
関連資料:寸法図
注意
※代表画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16350635P-LX-6-NU-11S DT33-43 BS64(レバー・ノブ)ステンレス
13,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16350696P-LX-6-BU-40A DT33-43 BS64(レバー・ノブ)アルミ
10,550
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする