曜日別特売

面付本締錠

面付本締錠 - GOAL(ゴール)面付本締錠 - GOAL(ゴール)面付本締錠 - GOAL(ゴール)面付本締錠 - GOAL(ゴール)
(7件のレビュー)

取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。

用途玄関、勝手口、点検口、物置など内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
シリンダー
キー
勝手
適合厚さ(mm)
動作
キー数
シリーズ
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16350888S-MD-5-SP5本ピン--30~40外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。--寸法図 寸法図
4,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
16350872V-MDU-5-V18シリンダー--24~61外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。--寸法図 寸法図
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
23583726S-MD-5-SP5本ピンシリンダー-左右共通--3MDシリーズ-
3,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
05588966V-MDU-524~61V18洋白製、3本付左右共通-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23583726S-MD-516350888S-MD-5S-MD-5 面付本締錠 GOAL(ゴール) 16350888面付本締錠GOAL(ゴール)1組
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
05588966V-MDU-516350872V-MDU-5V-MDU-5 面付本締錠 GOAL(ゴール) 16350872面付本締錠GOAL(ゴール)1組
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 防犯対策
製造業

本品はデザインがよく、大変気にいている。添付説明書もわかりやすく、簡単に取り付けることができた。

対象商品 : 16350872
2024-11-07
用途: ワンドアツーロック!
卸売・小売業

取り付け簡単 分かってると思うけどドライバーとホールソーは要るかも

対象商品 : 16350872
2017-05-19
用途: マンションリフォーム
NII建築サービス株式会社建設業・工事業

マンション玄関戸の増設錠として取付がとても簡単である。

対象商品 : 23583726
2017-01-13
用途: 賃貸のオーナー様のアパートの補助錠
有限会社サンタワー工房

取付けが割と簡単に出来た
届くのが遅かった、穴開けのホルソーも安価で良かった

対象商品 : 16350888
2015-11-14
用途: ドアの鍵

鍵が3本付属していたのが嬉しかった。
スコンと開け閉めできるのが気持ちいい。

1が参考にしています
対象商品 : 16350888
2021-11-18
用途: ロッカー室のフラッシュドアに新設錠として

取付は貫通穴をまっすぐに開けるだけで簡単にできました。しいて言えばブロンズ色だと、ちょっと古くさい感じがします。ステンカラーがあるとよいのに。

対象商品 : 16350888
2015-04-22
用途: 鍵を持っている人しか入ってほしくない扉に
やまぐち設計工務株式会社

取付も容易で、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする