Kコア継手 ユニオン

Kコア継手 ユニオン ヤマイチ

優れた防食性・・・継手の樹脂ねじとねじ付コアにより、水と鉄が接しない構造を採用しています。可動形のため、コアと管端部に腐敗水空間が少なく、衛生的です。コアの環状突起により管内径のバラツキを吸収し、ライニング壁からの水の浸入を抑えます。
良好な作業性・・・継手内部にはコアが内蔵されています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)兼用形のため、塩ビライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管の2管種に使用できます。KWコア継手(埋設配管用)は、樹脂スリーブ内コーキング材を内装しています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)
施工の安全性

形状ユニオン 配管形式水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 流体清水(上水、中水) 使用圧力(MPa)0.98(10kgf/cm2) 温度(℃)40以下 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16372983 U 15 15 15A 1/2
1,320
 
 
取扱い終了
16372992 U 20 20 20A 3/4
1,690
 
 
取扱い終了
16373008 U 25 25 25A 1
2,120
 
 
取扱い終了
16373017 U 32 32 32A 1・1/4
2,780
 
 
取扱い終了
16373026 U 40 40 40A 1・1/2
3,660
 
 
取扱い終了
16373035 U 50 50 50A 2
4,830
 
 
取扱い終了
16373044 U 65 65 65A 2・1/2
11,370
 
 
取扱い終了
16373053 U 80 80 80A 3
15,270
 
 
取扱い終了
16373062 U 100 100 100A 4
24,470
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする