曜日別特売

ホイールナット専用トルクレンチ4in1

ホイールナット専用トルクレンチ4in1 - MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1 - MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1 - MATATAKITOYO
(3件のレビュー)

4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。
ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。

用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16376578OBT-120
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16376578
2017-09-29
用途: タイヤ交換時の最終チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

今までKTCの専用を使用、108のみでミスが無く、大変使いやすかったが軽にはオーバートルクな為、このレンチを購入した。
85,103,108,120、に限定してあり、非常に使い勝手が良い。今回2本目の購入。耐久性を上げる為に前回購入した分を軽用に固定して使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 16376578
2016-10-14
用途: 自動車のタイヤ交換
嶋中モータース

4種類の設定が、簡単に変更でき、優れ物です。

2が参考にしています
対象商品 : 16376578
2017-03-24
用途: タイヤの締め付け。
医療法人社団寿光会

台湾製のせいかわからないが、説明書が、英語で、トルクをどのくらいかければいいかわからない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

仕様ご不明点ございましたら、お調べ致しますので弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする