(10件のレビュー)

角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。

差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16376587101204-9M
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: なめたボルト、ナットの取り外し
正木

他の物は緩み方向にしか回せないためカジッタ時に絞めたりっ緩めたりしながらボルト、ナットを外せないのですがこれは両方出来るのでガジッタ物でも外せて重宝しています。

対象商品 : 16376587
2019-12-10
用途: 錆びて丸くなったナット に使ってます
農・林・水産業

揚水ポンプなどのナット外しに役立ってます、ボルトナット形式で手が入りやすいので、このエクストラクターでねじ切る勢いで使っても確実に噛み込むので重宝してます。

3が参考にしています
対象商品 : 16376587
2018-08-01
用途: 自動車修理
笹本自工

なめているねじよぼるともかんたんにまわせてとても良い

対象商品 : 16376587
2016-11-17
用途: 錆びついたボルト・ナットの取り外し
B.T.Nine

エキゾーストやターボ周辺の焼きついたボルトを外せたら・・・と、
思って購入しました。
ソケット内の形状が工夫されており、効果を期待して使ってみました。が、
ボルトの頭が熱と錆びで側面から見ると台形になっており、
ソケット内のツメがひっかからなくて思い通りの結果になりませんでした。
正常な形のボルト頭なら効果があったかも知れません。
他に7と9mmのサイズがあれば助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 16376587
2016-09-29
用途: 腐食したナットの取外し
坂田自動車工場自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でのセットは、満足です。
使用頻度の少ないソケットもありますが、揃えて置けば安心かなと購入。

対象商品 : 16376587
2015-07-05
用途: 自動車整備

とても良いです。エキゾーストパイプなど、あたまのやせたボルトに使用しています。

対象商品 : 16376587
2018-10-08
用途: 機械類のメンテ
農・林・水産業

角をなめたボルトをはずすために購入しましたが役に立ちませんでした。使い方が悪いのか、これも役に立たないくらいひどいボルトのなめ方だったのか判りません。最終的になめたボルトはボルトの頭を六角から四角(長方形)にグラインダーで削り万力で挟み力づくで回して何とかはずしました。

3が参考にしています
2018-05-19
用途: 機械のメンテナンス時

真鍮の継手を緩めるのに、プラスチックハンマーでソケットを叩いたら、ソケット内部が変形した。材質に問題があるのでは?

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする