ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
CL07A 中継用防水コネクタ
極数
2
ピッチ(mm)
5.0×5.9
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
耐電圧
AC1700
接触抵抗(mΩ)
10
絶縁抵抗
1000MΩnin/DC500V
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
材質(端子)
黄銅、リン青銅/錫めっき
材質
ワイヤー、シール:シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16391375
CL07A02F
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
16391384
CL07A02M
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください