モノタロウ

カラーマグネット 40mm 4個入り

カラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウカラーマグネット 40mm  4個入り - モノタロウ
(8件のレビュー)

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。

用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP磁束密度表面/850gs内容量1パック(4個)
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16741996M40B
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16742005M40R
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16742014M40W
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16742023M40Y
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 児童の名前を書いて出席確認
大阪市立太子橋小学校いきいき活動室教育・研究機関

使いやすく以前から使っているので必要なアイテムです

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

大きさや色も選べるので、便利です。磁石はすこし弱い感じもしますが、助かります。

2025-01-06
用途: 事務処理
株式会社エステー工業サービス業

このカラーマグネットは磁石の月がとても良いので書類をある程度まで付けることが出来るので助かります。

対象商品 : 16742014
2017-04-12
用途: 手芸の材料として

シンプルな作りで、手芸品として加工がしやすいです。
他社のものと比較しましたが、これが一番シンプルでした。
価格も安くて良いと思います。

2024-10-24
用途: 事務作業
教育・研究機関

機能は果たしますが,大きさの割に磁力が弱いように思います.用紙を挟む目的には,心許ないと思います.

対象商品 : 16741996
2023-02-07
用途: 作業掲示板で使用
サービス業

見やすい大きさであるが、表面が平らでないのでテプラシールを貼った際にしわになってしまうので平らにしてほしい。

対象商品 : 16742014
2021-05-25
用途: メモを留める

思っていたより弱かったので、使い道が限られてしまう。

対象商品 : 16741996
2016-02-29
用途: 屋外での紙の簡易固定

使えないわけじゃないけど、某100均ショップの8個入りマグネットの方が、数も多いし同じ大きさで磁力が強かった。 数の増量よりも磁力の強化を検討してください。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする