温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

温湿度表示計(ワイヤレスタイプ) 佐藤計量器製作所 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ) 佐藤計量器製作所 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ) 佐藤計量器製作所

コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
配線が不要なため設置が容易
通信距離は見通しで約70m
上下限警報機能標準装備
※ブザー、回転灯等の接続が可能です。
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易

用途SK-M350R-TRH用一体型センサ 温度表示方式デジタル 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
電源 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
温湿度一体型センサ SK-M350R-TRH-S1(8102-20) 16395995
温湿度一体型センサ SK-M350R-TRH-S1(8102-20) 16395995
16395995 温湿度一体型センサ SK-M350R-TRH-S1(8102-20) 温度:-10.0~60.0℃
湿度:20.0~95.0%rh(at23℃)
205 約幅127×高さ71×奥行50.5mm 専用ACアダプタ(付属品)
※ACアダプタ一次側AC100V~240V 50/60Hz0.3A
注意PSE認証はAC100Vでの取得品です。
- 温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
96,000
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
温湿度分離型センサ SK-M350R-TRH-S2(8102-22) 16396004
温湿度分離型センサ SK-M350R-TRH-S2(8102-22) 16396004
16396004 温湿度分離型センサ SK-M350R-TRH-S2(8102-22) 温度:-10.0~60.0℃
湿度:20.0~95.0%rh(at23℃)
380 約幅127×高さ71×奥行50.5mm
センサ部:約Φ19×長さ118.5mm
コード長:3m
専用ACアダプタ(付属品)
※ACアダプタ一次側AC100V~240V 50/60Hz0.3A
注意PSE認証はAC100Vでの取得品です。
- 温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
102,000
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SK-M350R-TRH 31245998
SK-M350R-TRH 31245998
31245998 SK-M350R-TRH - - (W)360×(H)202×(D)85mm 専用ACアダプタ(付属品)
※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。
7セグメントLED 文字高約57mm -
165,000
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
16395986 SK-M350R-TRH(8102-00) - - (W)360×(H)202×(D)85mm 専用ACアダプタ(付属品)
※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。
7セグメントLED 文字高約57mm -
154,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする