パワークランプ ワイヤーマウントソケット・プラグ(5極)

パワークランプ ワイヤーマウントソケット・プラグ(5極) 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

CC-Link標準コネクタに準拠しています。特殊な専用工具が不要です。プライヤーでの結線作業が可能な一括圧接コネクタです。

用途省配線システム。 材質ボディー:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20~75、85%RH以下 定格電流(A)最大10/極 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
絶縁被覆外径(Φmm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16397255 35505-6000-B0M GF 449-2714 2.2-3.0 20
オープン
 
 
取扱い終了
16397264 35505-6080-A00 GF 449-2722 グレー 2.2-3.0 18
オープン
 
 
取扱い終了
16397273 35505-6180-A00 GF 449-2731 2.0-2.3 18
オープン
 
 
取扱い終了
16397282 35505-6200-A00 GF 449-2749 1.6-2.0 20
オープン
 
 
取扱い終了
16397298 35805-6000-B0M GF 449-2820 2.2-3.0 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16397255 35505-6000-B0M GF 34827396 35505-6000-B0M GF 35505-6000-B0M GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827396 パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました
16397264 35505-6080-A00 GF 34827362 35505-6080-A00 GF 35505-6080-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827362 パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました
16397273 35505-6180-A00 GF 34827371 35505-6180-A00 GF 35505-6180-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827371 パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました
16397282 35505-6200-A00 GF 34827387 35505-6200-A00 GF 35505-6200-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827387 パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました
16397298 35805-6000-B0M GF 34827405 35805-6000-B0M GF 35805-6000-B0M GF CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム) 34827405 CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム) 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16397255
2016-12-05
用途:
CCリンク用のコネクタ配線

ついつい購入を忘れてしまう別売のCCリンクコネクタも、モノタロウですぐに入手できて助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする