産業用RJ45 モジュラープラグ4極

産業用RJ45 モジュラープラグ4極 - 3M(スリーエム)

29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。

用途産業用イーサネット。極数4トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163977273R104-1110-000 AM
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする