曜日別特売

弓形トルクレンチ

弓形トルクレンチ - トップ工業弓形トルクレンチ - トップ工業弓形トルクレンチ - トップ工業

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。

種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯内容量1丁
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
※高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(kg)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403905RM-36LYT6471402.636
86,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16403914RM-46LYT665200346
110,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする