曜日別特売

水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)

水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) - トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) - トップ工業

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。

用途ボルト・ナットの締め緩めに種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ内容量1丁
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403923RM-36LST43514036
82,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16403932RM-46LST44220046
98,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする