曜日別特売

緩衝材 プチプチ(R) (シートタイプ)

緩衝材 プチプチ(R) (シートタイプ) - 川上産業
(3件のレビュー)

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。

用途引っ越し時の梱包トラスコ品番493-4024質量(g)750番手#37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1641138610588ポリエチレン(PE)4000.43.5102層
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411386
2022-08-28
用途: 梱包作業
その他業種

プラモデル等の壊れやすい物を梱包する時の緩衝材として使っています。
手頃の価格で便利です。

対象商品 : 16411386
2021-02-11
用途: 商品梱包
美好塗装株式会社製造業

カットされていて
大変使いやすいです
もう少し大きいサイズも
作ってほしいです

対象商品 : 16411386
2017-08-05
用途: 陶器の梱包
カザハナ窯製造業

ちょうど良い大きさにカット済みなので、引き出物用に作った大皿を綺麗に包むことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする