アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ)

アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ) アンセル アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ) アンセル アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ) アンセル アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ) アンセル アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ) アンセル

180℃での繰り返し作業可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。

ブラック 材質表:ネオプレン、裏:サーマルライナー(断熱材) 入数(双)1 機能耐熱・耐油・耐薬品・防水 耐熱温度(℃)(素材)180 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16413172 NO19-026-8 M 66 8.5 25
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
16413145 NO19-024-10 LL 45 10.2 31
オープン
 
 
取扱い終了
16413154 NO19-024-8 M 45 8.5 25
オープン
 
 
取扱い終了
16413163 NO19-026-10 LL 66 10.2 31
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16413145 NO19-024-10 55553129 19-024-10 19-024-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553129 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 1双 12,980 税込14,278 名称が変更になります
16413154 NO19-024-8 55553113 19-024-08 19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 1双 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16413163 NO19-026-10 55553147 19-026-10 19-026-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 55553147 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 1双 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする