カットガード腕カバー

カットガード腕カバー ミドリ安全

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発塵です。ひんやりしたつけ心地です。

用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。食肉解体など。 材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ポリウレタン、ナイロン 厚さ(mm)1.1 サイズフリー ゲージ数13(シームレス編) 耐切創性レベル3(EN388) 特性耐切創 内容量1セット(5双)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16414143 CUT GUARD35 489-9423 350 10 35
7,250
 
 
取扱い終了
16414152 CUT GUARD37 489-9431 400 12 37
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする