コマンド タブ 水まわり用耐水粘着タブ

コマンド タブ 水まわり用耐水粘着タブ 3M(スリーエム)

水がかかる場所でも、しっかり貼れて、キレイにはがせます。水のかかる場所での掲示物や防水時計・温度計の固定などコマンド(TM)フックの貼り替え用にお使い頂けます。

仕様粘着式(はがせるタイプ) トラスコ品番406-9048 材質タブ:ポリエチレン基材、シリコーン樹脂系粘着剤 サイズL 質量(g)3 縦(mm)92 横(mm)19 内容量1パック(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16416408 CMB-02 2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする