曜日別特売

ポケットパッド

ポケットパッド - 光ポケットパッド - 光ポケットパッド - 光ポケットパッド - 光ポケットパッド - 光
材質表面:PET、本体:PVCフォーム・PVC、吸着部:シリコーンノンスリップフォーム厚さ(mm)5内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
適合サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16416618PDA3-3322445245A3470-3707
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
16416627PDA3-6322445245A3470-3715
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16416636PDA4-6235323130A4470-2565
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16416654PDA5-617323570A5470-3731
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16416645PDA5-317323570A5470-3723
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする