Cherry Cherryの 空圧工具 Cherryの 空圧工具アクセサリー Cherryの エアーリベッター用部品 グリップゲージ グリップゲージ 注文コード 16424327 母材の厚さやリベットの径を一目で確認できるようにしたゲージです。 仕様GRIP LENGTH-18まで測定可能 トラスコ品番490-6586 材質ステンレス 質量(g)15.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 269C3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16424327 269C3 オープン ¥5,398 ¥5,398 ¥5,938 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空圧工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジョー 3個入り 71210ー15001/JAW 3P/SET ポップリベット・ファスナー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(青) JAPPY 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(青) JAPPY 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(黄) JAPPY 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(赤) JAPPY 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄) JAPPY 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(赤) JAPPY 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(青、赤、黄) JAPPY 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(黄) JAPPY 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ C面チップ SI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研 税込¥208 ¥189 バスケットへ 樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205 ベッセル 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ マグネット スリムマグピタ青 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥604 ¥549 バスケットへ マグネット スリムマグピタ赤 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥604 ¥549 バスケットへ マグネット スリムマグピタ緑 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥604 ¥549 バスケットへ エアホース 33645 3M(スリーエム) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ベアリングワッシャ 日本ニューマチック工業 税込¥362 ¥329 エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ) 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ NR33-6000ATC-ESD(7788) NSK(ナカニシ) 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具空圧工具アクセサリーエアーリベッター用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 研磨/研削(空圧) 締付/穴あけ(空圧工具アクセサリー) はくり工具(空圧工具付属品) 空圧工具付属品(切断/曲げ) タッカー/ネイラー エアーリベッター用部品 エアホース 空圧工具アクセサリー部品 シェアする マイページ 最近見た商品