曜日別特売

マグネットクリーナー(フレキシブル)

マグネットクリーナー(フレキシブル) - カネテックマグネットクリーナー(フレキシブル) - カネテックマグネットクリーナー(フレキシブル) - カネテックマグネットクリーナー(フレキシブル) - カネテックマグネットクリーナー(フレキシブル) - カネテック
材質
マグネット:アルニコ磁石
本体:一般構造用圧延鋼材
全長(mm)217内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16424844K-10F8
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16424853K-15F20
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする