カネテック
車輪付移動式脱磁器
脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。
車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。
電源
単相AC100V
50/60Hz
電源容量(VA)
300/250VA(3A/2.5A)
50/60Hz
用途
ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用します
トラスコ品番
485-9189
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
W200×D199×H116
使用率(%)
100%ED
電源コード(m)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16424905
KMDM-20
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください