マイクロESDトルクドライバーセット

マイクロESDトルクドライバーセット - WeraマイクロESDトルクドライバーセット - Wera

精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)

用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164256840736730.02~0.08130セット品±10検査作業/一般締付作業/弱電関連での作業用
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする