デジラチェ(R) ドライバタイプ

デジラチェ(R) ドライバタイプ - KTCデジラチェ(R) ドライバタイプ - KTCデジラチェ(R) ドライバタイプ - KTC
(4件のレビュー)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。

用途極小トルクでのねじ締め付け作業。種類デジタル形精度(%)±3全長(mm)199.3負荷方向左右主な用途精密締付作業幅(mm)41
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。※防水仕様ではありません。※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426095GLK0601個0.12~0.600.0005170コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
36,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
16426104GLK2501個0.5~2.50.001190コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
36,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
16426113GLK5001個1.0~5.00.001190コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
36,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
66277045GLK500(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台1.0~5.00.001190-
オープン
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16426113
2018-03-16
用途: 機械部品の組立時のトルク管理
ジェーシーボトリング株式会社製造業

小型部品の組み立ての時のトルク確認を目的に購入し使用、通常の使用では2~3Nなので問題ないのですが、最大の5Nまで使用しようとするとさすがにドライバータイプで手が滑ってしまいます。滑り止めの手袋などをしながらでないとちょっと大変です。ここまでくるとドライバータイプでは厳しいという感想です。
それ以外の使い勝手等は全く問題ありません。これより下の2.5Nまでのモデルなら完璧です。

2が参考にしています
対象商品 : 16426113
2018-02-09
用途: 機材の組立 メンテナンス

付属の専用とは言えないケースで保管していたが、使用開始後2カ月で『P』ボタンが押せなくなり使用出来なくなった。

4が参考にしています
対象商品 : 16426104
2017-10-09
用途: ネジ締め作業の管理
株式会社北海技研工業

1台の設定トルクの範囲が非常に狭いため、3台購入したとしても、当社の取り扱うネジの範囲をカバーできない。

1が参考にしています
対象商品 : 16426095
2016-06-17
用途: 実験

実験用に購入しましたグリップが握りやすく良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする