曜日別特売

クリックセット(単能形トルクドライバー)

クリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー) - BONDHUS

決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。

種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※精度検査表は付きません。
全7種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
質量(g)
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426208550040.587T5
9,450
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16426217550050.687T6
9,450
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426226550080.988T7
9,450
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426235550101.288T8
9,450
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426244550121.488T9
9,450
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426253550172.588T10
9,450
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426262550263.589T15
9,450
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする