心線対照機 プローブセット

心線対照機 プローブセット - グッドマン

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。

用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426865701K-G
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする