赤外線サーモグラフィカメラ(高画質・高解像度タイプ)

赤外線サーモグラフィカメラ(高画質・高解像度タイプ) Avio

質量(kg)1.3 温度表示方式ビジュアル 温度計の種類サーモグラフィ 内容量1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16427136 R500 486-6126 ACアダプタ、電源ケーブル、SDカード(4GB)、USBケーブル、バッテリパック、バッテリチャージャー、ワイヤードリモコン、キャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)
1,980,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
16427145 R500PRO 486-6134 ACアダプター、電源ケーブル、SDカード(4GB)、USBケーブル、バッテリパック、バッテリチャージャー、ワイヤードリモコン、キャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)
2,380,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
16427154 R500S 486-6142 ACアダプター、電源ケーブル、SDカード(4GB)、USBケーブル、バッテリパック、バッテリチャージャー、ワイヤードリモコン、キャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)
1,800,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする