理研計測器
ダイヤルコンパレーター
精密研削仕上げです。
用途
比較測定検査に。
トラスコ品番
487-5087
幅(mm)
90
質量(kg)
5
高さ(mm)
35
奥行(mm)
137
取付穴(mm)
8
主柱(mm)
Φ22×175
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429175
MM-2
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください