ダイヤルコンパレーター(石製)

ダイヤルコンパレーター(石製) - 理研計測器ダイヤルコンパレーター(石製) - 理研計測器ダイヤルコンパレーター(石製) - 理研計測器

石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。

用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16429193RCT
81,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする