曜日別特売

ミニチュアボールバルブ

ミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイ
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
形状
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16433935651-801-331/8Rストレート477-6631
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433944651-803-331/8Rc×Rストレート477-6666
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433953651-804-331/8Rcストレート477-6691
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
16433962651-804-661/4Rcストレート477-6704
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433978651-807-331/8Rアングル477-6763
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433987651-903-331/8Rc×Rストレート477-6828
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
16433996651-904-331/8Rcストレート477-6852
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16434005651-904-661/4Rcストレート477-6861
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16434014651-905-1/4X9.061/4R×ホース接続ストレート477-6887
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする