曜日別特売

LEDヘッドライト マキシマス

LEDヘッドライト マキシマス - SUREFIRE
(1件のレビュー)

無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。

電球の種類LEDトラスコ品番490-4508質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間最大点灯時間50時間内容量1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16434513HS3-A-BK
75,900
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16434513
2021-11-26
用途: 製品検査
その他業種

ネジ部分がレジンで固めてあって電池交換が出来ない。
充電機がついてきた時点で嫌な予感はした。
電池一個でいつまで使えるのか・・・不安しかない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする