allsafe
ラッシングベルト(カムバックル式)
(1件のレビュー)
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
内容量
1本
全13種類を絞り込む
端末仕様
選択してください
Jフック(クロスフック・ナローフック)
S字フック(オープンフック)
エンドレス
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
25
35
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436665
C2R5
ブルー
エンドレス
25
2
-
5
5
180
-
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
16436674
C3I14
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1.8
1
4
5
220
-
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16436683
C3N14
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1.8
1
4
5
220
-
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436692
C3R5
グリーン
エンドレス
35
1.8
-
5
5
220
-
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
16436708
C3TP13
グリーン
ワンピース(トラックレール)
35
1.8
1
3
4
220
-
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436717
C5TP12
グリーン
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
2
3
370
-
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
16436726
C5TP13
グリーン
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
3
4
370
-
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436735
C5TP14
グリーン
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
4
5
370
-
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436744
C5TP15
グリーン
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
5
6
370
-
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436753
CL2LP0.5X4
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
2
0.5
4
4.5
80
-
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436762
CL2OP0.5X4
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
2
0.5
4
4.5
80
-
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436778
CL2R4.5
ブルー
エンドレス
25
2
-
4.5
4.5
80
-
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
16436787
CL2R4.5FH
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
2
-
4.5
4.5
80
-
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください