曜日別特売

ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)

ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) - allsafeラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) - allsafeラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) - allsafe

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16437322R5TP1Rグリーンワンピース(トラックレール)5023.514.5500-
14,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする