GRIP-ON TOOLS S.A
ロングノーズグリッププライヤー
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439517
127-06
55
165
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439526
127-10
70
235
10
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60804196
127-12
130
300
7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください