127-10 ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439526

ロングノーズグリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)235
最大口開き(mm)70
口幅(mm)10
内容量1個注文コード16439526品番127-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。

用途
板金、溶接作業に。
最大口開き(mm)
70
全長(mm)
235
口幅(mm)
10
トラスコ品番
486-4336
質量(g)
400
種類
グリッププライヤ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする