GRIP-ON TOOLS S.A
ロングノーズグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
300
165
235
300
最大口開き(mm)
130
55
70
130
口幅(mm)
7
8
10
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60804196
品番
127-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途
板金、溶接作業に。
最大口開き(mm)
130
全長(mm)
300
口幅(mm)
7
トラスコ品番
819-2341
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(g)
480
種類
グリッププライヤ
フトコロ(mm)
136