スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ - コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ - コーニング
(1件のレビュー)

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。

用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16448127VM 4INブラック10231.14塩化ビニールゴム系11.8(対スチール)N/25mm-20~80電気絶縁用
14,570
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16448136VM 6INブラック15231.14塩化ビニールゴム系11.8(対スチール)N/25mm-20~80電気絶縁用
7,610
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16448118VM 1-1/2ブラック3860.635塩化ビニールゴム系--20~80電気絶縁用
3,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448118
2019-06-05
用途: 接着したセンサーの保護

一度くっつくとそう簡単に剥がれません。安定の接着能力です。もし剥がす場合には糊が残るのでシンナーやアセトンで落としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする