導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)61
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
注意
※200mm×300mmは目安のサイズのため±5mm程度の誤差が生じることがございます。※加工元:3M特約加工販売店
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21005942 | 2245 A4 | 57780285 | 2245 |
|
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) | 3M(スリーエム) | 1枚 | ¥2,098 税込¥2,308 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07