ホーザン
オーバーホールクリーナー
グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。
トラスコ品番
470-4924
質量(kg)
12.8
色
透明
容量(L)
16
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451995
Z-294-L
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください