3M(スリーエム)
水性接着剤 FT1000NF
水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
用途
フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452835
FT1000NF NE 1GAL
1セット(4缶)
白
473-6176
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16452844
FT1000NF NE 5GAL
1缶(19L)
白
473-6184
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16452853
FT1000NF PU 1GAL
1セット(4缶)
紫
473-6192
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16452862
FT1000NF PU 5GAL
1缶(19L)
紫
473-6206
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください