ラボオーブン KLO型

ラボオーブン KLO型 - 光洋サーモシステム

強制対流方式による均一な温度分布を実現でき、昇温60分、降温90分(室温+20℃⇔200℃)の素早い昇降温が可能です。
プログラム(8セグメント×2パターン)にて、昇温~均熱~降温までのプロファイルを自由に組むことができます。

セット内容棚板(耐荷重15kg)2枚、電源ケーブル(3mアース付コンセントプラグ止め)使用温度範囲(℃)室温+20~200(2パターン)電源(V)単相100ヒータータイプニクロムストリップヒーター内容量1台
注意
※過熱防止計はオプションです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内容積(L)
ヒーター容量(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16456922KLO-30M458-6671270.60400×495×700300×300×300
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456938KLO-45M458-6689721.10550×595×800450×400×400
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456947KLO-60M458-66971501.36700×695×900600×500×500
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする