純水製造装置 Elix Advantage
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
洗浄用水。
洗浄機接続。
環境試験機接続。
BOD試験希釈水。
用途蒸留水、イオン交換水、化学実験用水、精製水、無粒子水(0.22μmろ過水[E-POD使用時])
仕様殺菌灯(ASM)付
セット内容タンク、E-POD、初期消耗品(1年分)
幅(mm)330
高さ(mm)500
奥行(mm)484
電源(V)100-230(50/60Hz)1.6A
製造水純度(MΩ・cm)5以上
除去方式プレフィルター+活性炭+RO+EDIモジュール+254nmUV
内容量1台