uni(三菱鉛筆)
水性顔料マーカー ブラックボードポスカ
こすれや水に強いです。水ぶきで消せます。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。
用途
ブラックボードへのマーキングに。工業用として各種素材、部品へのマーキング、識別用に。
芯径(mm)
15
線幅(mm)
15
文字サイズ
極太
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
Φ28.0×157.9
全7種類を絞り込む
色
選択してください
6色セット
桃
水色
白
赤
黄
黄緑
内容量
1セット
1本
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459433
PCE50017K.1
1本
白
-
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
16459442
PCE50017K.13
1本
桃
-
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
16459458
PCE50017K.15
1本
赤
-
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
16459476
PCE50017K.5
1本
黄緑
-
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16459485
PCE50017K.8
1本
水色
-
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16459494
PCE50017K6C
1セット
6色セット
白、黄、赤、桃、水色、黄緑
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
16459467
PCE50017K.2
1本
黄
-
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ブラックボードポスカPV
参考になった
ポスカでテイクアウト黒板を書いてみよう!<イタリアン編>
参考になった