ライトパネルシステムLPS型

ライトパネルシステムLPS型 ナイキ ライトパネルシステムLPS型 ナイキ

デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。7色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。

ライトオレンジ 仕様【ピンナップ】可 芯材ペーパーコア パネル厚(mm)30 パネルクロス張り 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※高さ1050、1200mmもあります。お問い合わせください。
※色を選べます。ご発注の際は色をご指定ください。
※安定脚別売。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16460788 LPS1807-LOR 463-1854 7 700×30×1800
64,300
49,980
54,978 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16460797 LPS1809-LOR 463-1871 10 900×30×1800
68,700
49,980
54,978 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする