熱中症対策テント(スポットエアコンセット)
スポットエアコンTS-25ES-1と外幕付テントのセット品です。
専用ノズルにより、冷たい空気だけテント内に送り込みます。
テント外部とテント内部では、約4.8℃もの温度差をつくり出せました。(3.55×2.67mサイズの場合・メーカー実験)
スポットエアコンはAC電源があればどこでも設置でき、不必要な時は撤去・収納が省スペースでできます。
テントフレームはどこを持っても抜けない安全設計です。
テントの支柱はΦ38.1mm(通常Φ31.8mm)を採用し、高強度です。
屋外で使用する際は紫外線対策としても有効です。
スポットエアコンはテントの中でも外でも使えます。
テントの中で使うときは、延長排気ダクト(別売)でテント内の熱気を外に逃がすことができます。
用途熱中症対策スペース、工場内の休憩所、各種イベント
色【天幕】白
間口(m)3.55
仕様【天幕】日本防炎協会認定NO.F-27205号取得製品
トラスコ品番473-5111
質量(kg)100
直径(Φmm)【フレーム支柱】38.1、【フレームその他部材】31.8
軒高(m)2
棟高(m)2.80
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)2.67
材質(天幕)ポリエステルターポリン
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。