CANYCOM CANYCOMの 農業機械 CANYCOMの 運搬・収納・保管 CANYCOMの ハウスカー(園芸運搬車) 歩行型クローラ運搬車 ピンクレディ (400kg積載) 歩行型クローラ運搬車 ピンクレディ (400kg積載) 注文コード 荷台は箱型三方開きで土砂運搬にも使用可能です。手動ダンプタイプです。400kg積載可能です。 仕様完成品、4馬力ガソリンエンジン搭載 材質本体:スチール、クローラ:ゴム タイプ手動ダンプ 積載能力(kg)400 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BP419MCFD3 BP419MCTD トラスコ品番 選択解除 486-2198486-2210 質量(kg) 選択解除 190205 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 選択解除 1815×675×9901910×830×990 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16467395 BP419MCFD3 486-2198 190 1815×675×990 ¥350,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 16467404 BP419MCTD 486-2210 205 1910×830×990 ¥370,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 霜よけ用オイルヒーター シンセイ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 玉ねぎ用パンチャー シンセイ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 乾電池式動噴 麻場 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 中耕車輪(左右セット) 京セラ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 充電式刈払機(草刈機) 京セラ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 軽量チップソー 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 草刈り用 チップソー 東安 税込¥3,289~ ¥2,990~ 静音プラスチック台車 耐荷重300kg シンセイ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ コードレスハンディ芝刈り機 ROOMMATE 税込¥6,589 ¥5,990 バスケットへ 大型自在アルミカー シンセイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 小型家庭用ハウス用カバー シンセイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 折りたたみ式アルミリヤカー シンセイ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ コン助ラック HARAX(ハラックス) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 充電式バリカン 京セラ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) シンセイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 追加棚板 アルインコ 税込¥9,898~ ¥8,998~ チェンオイル Z2(H) ゼノア 税込¥1,648~ ¥1,498~ 小型家庭用ハウス シンセイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械運搬・収納・保管ハウスカー(園芸運搬車) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります 苗箱収納棚 ハウスカー(園芸運搬車) リヤカー 保管庫・保冷庫 シェアする マイページ 最近見た商品