NTN(エヌティーエヌ)
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
シール
シール無
外径D(Φmm)
16
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473424
KR16FDOH/L588
CADデータダウンロード
470-4126
¥
3,100
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
当日出荷
16473433
KR16FXDOH/L588
CADデータダウンロード
470-4134
¥
2,670
¥
1,175
¥
1,293
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方