NTN(エヌティーエヌ)
保持器付カムフォロア(球面外輪形)
高速に適しています。
グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
タイプ
六角穴付
外径(Φmm)
26
仕様
保持器付
トラスコ品番
470-4142
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-20~120
精度等級
JISB15140級
外輪
球面外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473442
KR26FH/3AS
¥
3,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方