汚水用水中ポンプ
L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
モーター乾式水中
電源コード(m)6
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)樹脂
内容量1台
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16475122 | WUP3-325-0.15SG | 38443266 | WUP4-325-0.15S |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475138 | WUP3-325-0.15SLG | 38443275 | WUP4-325-0.15SL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475147 | WUP3-325-0.15SLNG | 38443284 | WUP4-325-0.15SLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475156 | WUP3-326-0.15SG | 38443293 | WUP4-326-0.15S |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475165 | WUP3-326-0.15SLG | 38443309 | WUP4-326-0.15SL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475174 | WUP3-326-0.15SLNG | 38443318 | WUP4-326-0.15SLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475183 | WUP3-405-0.25SG | 38443327 | WUP4-405-0.25S |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475192 | WUP3-405-0.25SLG | 38443336 | WUP4-405-0.25SL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475208 | WUP3-405-0.25SLNG | 38443345 | WUP4-405-0.25SLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475217 | WUP3-405-0.25TG | 38443354 | WUP4-405-0.25T |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475226 | WUP3-405-0.25TLG | 38443363 | WUP4-405-0.25TL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475235 | WUP3-405-0.25TLNG | 38443379 | WUP4-405-0.25TLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475244 | WUP3-406-0.25SG | 38443388 | WUP4-406-0.25S |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475253 | WUP3-406-0.25SLG | 38443397 | WUP4-406-0.25SL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475262 | WUP3-406-0.25SLNG | 38443406 | WUP4-406-0.25SLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475278 | WUP3-406-0.25TG | 38443415 | WUP4-406-0.25T |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475287 | WUP3-406-0.25TLG | 38443424 | WUP4-406-0.25TL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475296 | WUP3-406-0.25TLNG | 38443433 | WUP4-406-0.25TLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475305 | WUP3-505-0.4SG | 38443449 | WUP4-505-0.4S |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475314 | WUP3-505-0.4SLG | 38443458 | WUP4-505-0.4SL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475323 | WUP3-505-0.4SLNG | 38443467 | WUP4-505-0.4SLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475348 | WUP3-505-0.4TG | 38443476 | WUP4-505-0.4T |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475357 | WUP3-505-0.4TLG | 38443485 | WUP4-505-0.4TL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475366 | WUP3-505-0.4TLNG | 38443494 | WUP4-505-0.4TLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475375 | WUP3-505-0.75G | 38443503 | WUP4-505-0.75 |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475384 | WUP3-505-0.75LG | 38443519 | WUP4-505-0.75L |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475393 | WUP3-505-0.75LNG | 38443528 | WUP4-505-0.75LN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475402 | WUP3-506-0.4SG | 38443537 | WUP4-506-0.4S |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475418 | WUP3-506-0.4SLG | 38443546 | WUP4-506-0.4SL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475427 | WUP3-506-0.4SLNG | 38443555 | WUP4-506-0.4SLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475445 | WUP3-506-0.4TG | 38443564 | WUP4-506-0.4T |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475454 | WUP3-506-0.4TLG | 38443573 | WUP4-506-0.4TL |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475463 | WUP3-506-0.4TLNG | 38443589 | WUP4-506-0.4TLN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475472 | WUP3-506-0.75G | 38443598 | WUP4-506-0.75 |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475488 | WUP3-506-0.75LG | 38443607 | WUP4-506-0.75L |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 16475497 | WUP3-506-0.75LNG | 38443616 | WUP4-506-0.75LN |
|
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14